Pantaloni Service C48

Codice art.: 145618458699C48
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
Colore marineblau / schwarz
Taglia DE 48
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145618458699C48
EAN / GTIN 7330509617915
Codice del produttore 145618458699C48
Numero-L L00980 2017

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, tinta unita, 166g/m²
Tasche
Tasche posteriori
Tasca interna per telefono
Tasca per documenti
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto, zip, taschino portapenne e portacoltelli

Finitura
Fondo gamba con rinforzo in CORDURA®

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Tessuto elasticizzato su carrè anteriore, ginocchia anteriori e posteriori

Tessuto elasticizzato su carrè anteriore, ginocchia anteriori e posteriori, carré, ginocchia anteriori e posteriori e nel cavallo

Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA® sulle ginocchia
Dettagli
Porta con cerniera in plastica
Elastico in vita
Anello a D
Bottone in metallo

Reflex
Dettagli riflettenti sulle gambe

Descrizione:

  • Pantaloni di servizio/trasporto flessibili e resistenti, adatti a diverse situazioni che richiedono comfort e libertà di movimento
  • Questi pantaloni hanno una vita elasticizzata e una vestibilità leggermente più stretta e sono dotati di pannelli elasticizzati per una maggiore flessibilità
  • Il ginocchio rinforzato con tessuto CORDURA® Stretch aumenta ulteriormente la durata
  • I pantaloni hanno due tasche posteriori, tasche a soffietto sul davanti e una tasca sulla gamba adatta a conservare i documenti
  • I colori a contrasto sulla cerniera e sulle cuciture aumentano l'impressione generale
  • I dettagli riflettenti neri danno al capo una maggiore visibilità

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello