Descrizione:
LA LAMA INDUSTRIALE NR. 145 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio inossidabile. È molto affilato e ha quattro taglienti consecutivi per un tempo di funzionamento extra lungo. La lama è lunga 39,0 mm, larga 18,4 mm e spessa 0,30 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.
LA LAMA INDUSTRIALE NR. 145 si trova in un imballaggio trasparente di 10 pezzi con il numero d'ordine 145.60. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175, SECUNORM HANDY, SECUNORM HANDY MDP.
Taglia:
Smerigliatura standard
- Sfaccettature della lama:
caratteristiche della lama a 1 piega
:
lama utilizzabile a 4 vie
- Materiale di base:
Acciaio
Proprietà:
- Lama rettangolare a forma di lama
- Numero di perforazioni per lama: lama a 5 fori
- Materiale di base: Acciaio
- Lama in acciaio inox: Sì
- Molatura della lama: Smerigliatura standard
- Sfaccettature della lama: 1 x
- Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
- Numero di taglienti: 2
- Taglienti: 4 volte utilizzabile