1/2″ Chiave a bussola impact 12-bordo 15/16″

Codice art.: 14405A 15/16
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14405A 15/16
EAN / GTIN 4991644352579
Codice del produttore 14405A 15/16
Numero-L L60050 7529

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 38 mm
Dimensione D2: 30 mm
D1: 34,5 mm
Lunghezza: 14 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 15/16″
Doppio esagono interno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello