Descrizione:
La bocca e le pareti sottili rendono più leggera la chiave
Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 12 mm
- Altezza totale [mm]: 6 mm
- Lunghezza totale [mm]: 85 mm
- Larghezza testa 1 [mm]: 7,7 mm
- Larghezza della testa 2 [mm]: 11,8 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 3,2 mm
- Altezza testa 2 [mm]: 3,2 mm
- Materiale: 31CrV3
- Posizione della bocca 1: 15°
- Superficie: cromato
- Profilo dell'anello: esagonale
- Angolo dell'anello: 15°
- Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 3/16″
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no