Descrizione:
DREMOMETER con registrazione fissa per la produzione di serie
Attacco SE per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile, cricchetto...)
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Operazione esclusivamente al centro dell'impugnatura
In caso di utensili a innesto speciali prestare attenzione all'interasse
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
Proprietà:
- Distanza alloggiamento - centro quadrato: 53 mm
- Presa di trasmissione, rettangolare: 14 x 18 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Conservazione: Karton
- Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
- Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Tipo di chiave dinamometrica:
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio di serie
- Fabbricazione
- Profondità di inserimento 1: 25,0 mm
- Larghezza totale [mm]: 35 mm
- Altezza totale [mm]: 30 mm
- Lunghezza totale [mm]: 653 mm
- Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 53 mm
- Lunghezza leva lato impugnatura [mm]: 600 mm
- Lunghezza di calibrazione [mm]: 582 mm
- Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
- Materiale: Lega di alluminio
- Precisione: +/- 3 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusibile: Blocco del perno
- Divisione della scala: 5
- Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
- Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
- Tipo di scala: Doppio
- Dimensione del punto [metrica]: 25,0 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industriali
- Edilizia e Commerciale
- Militari
- Macchinari
- Ferrovie
- Petrolio e Gas