Esecuzione:
attrezzature
Descrizione:
Portarotolo di carta come kit di montaggio per carrelli da tavolo leggeri larghi 700 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Adatto per rotoli di carta fino a 210 mm di diametro e 210 mm di larghezza. Il bordo a strappo seghettato facilita la separazione dei singoli fogli di carta. I fori sui lati consentono il montaggio aggiuntivo di un portadisinfettanti fetra 1393 e di un portaflaconi per disinfettante 1391. (Il rotolo di carta non è compreso nella fornitura). Per i modelli 4822, 4832, 4842, 4922, 4932
Proprietà:
Larghezza totale (mm): 689
Profondità totale (mm): 240
Altezza totale (mm): 138
Colore: blu brillante
Nota: per carelli leggera 700 mm largo