{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
⌀ Tagliente DC | 6,45 mm | |
Lunghezza tagliente lc | 17,3 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
⌀ Colletto D1) | 9 mm | |
Valore di programmazione per svasatura L1 | 18,5 mm | |
Larghezza gola e1 | 1,25 mm | |
Avanzamento fz in Al pressofuso | 0,065 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
Colore collarino | senza | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 16 | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139516 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406393212 | |
Codice del produttore | 139516 M8 |