{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M5 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 4,65 mm | |
⌀ Filettatura | 5 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139175 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197508997 | |
Codice del produttore | 139175 M5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma C 6HX M5
su richiesta
Disponibile a magazzino
639 pezzi in magazzino
71,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
252 pezzi in magazzino
71,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
691 pezzi in magazzino
40,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
92,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
237 pezzi in magazzino
59,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
⌀ Filettatura | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo di filettatura | M | M | M | M | M |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Profondità filettatura | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |