Micrometro per interni tubolare, 875-900 mm

Codice art.: 133-176
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
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 133-176
EAN / GTIN 4946368017334
Codice del produttore 133-176
Numero-L L40010 13410

Descrizione

Descrizione:

Micrometri per interni che misurano superfici in metallo duro

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 875 - 900
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±14 µm
Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato opaco, Ø 18 mm
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, isolamento termico (a partire da 100 mm), chiave.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello