{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M14×1,5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | Norma interna | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 12,5 mm | |
⌀ Filettatura | 14 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori sincronizzati | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 42 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132955 14X1,5 | |
Codice del produttore | 132955 14X1,5 |