{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro INOX | |
⌀ Nominale DC | 15,35 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Norma | DIN 6537 L | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 60 mm | |
Codolo | DIN 6535 HE con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 83 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
Codice articolo | 122687 15,35 | |
EAN / GTIN | 4067263112938 | |
Codice del produttore | 122687 15,35 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |