{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro INOX | |
⌀ Nominale DC | 3,4 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 22,9 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
Codice articolo | 122685 3,4 | |
EAN / GTIN | 4067263005193 | |
Codice del produttore | 122685 3,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro Inox, codolo cilindrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
50,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
56,00 €
23,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
77,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ Nominale DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 fok | 140 fok |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | m7 | m7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |