{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 35,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 44 mm | |
Lunghezza complessiva L | 82 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122659 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197456007 | |
Codice del produttore | 122659 5,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 5,7
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
90,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
64,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
58,80 €
26,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino
45,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
50,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | blu | verde | blu | verde | blu |
Lunghezza complessiva L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | h7 | m7 | h7 | m7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |