{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 6,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 24,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122504 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197825988 | |
Codice del produttore | 122504 6,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 6,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
182 pezzi in magazzino
47,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
65,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
58,80 €
35,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
108,68 €
56,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
101,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino
50,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | verde | blu | verde | rosso | blu |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punte elicoidali |