{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12 mm | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 37 mm | |
Codolo | DIN 6535 HE con h6 | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122398 12 | |
Codice del produttore | 122398 12 |