Descrizione:
Le lastre in tessuto non tessuto DI ALTA QUALITÀ Tyrolit assicurano la massima durata grazie alla loro impregnazione, il che significa che anche la grana abrasiva è situata all'interno del tessuto non tessuto. Per la pulizia di saldature, la rimozione della ruggine, la lavorazione di vernici o la lucidatura di superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni applicazione. Inoltre, gli utenti possono trarre vantaggio dalla perfetta adattabilità dei fogli non tessuti alla superficie.
Proprietà:
- Forma: Foglio NON tessuto
- Idoneità dei materiali: Acciaio, legno, plastica / PVC, acciaio inox, ghisa,
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : MOLTO BENE
- Dimensioni (P x a): 152 x 229 mm
- Spessore: 152 mm
- Foratura: 229 mm
- Grana: 60
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Massima durata grazie all'impregnazione al 100% - la grana è quindi collocata anche all'interno del feltro abrasivo
- Varie specifiche consentono la pulizia delle saldature fino alla lucidatura delle superfici
- Struttura molto flessibile: Il feltro si adatta perfettamente alle superfici
Uso:
- Per la pulizia e la lavorazione delle superfici con la levigatrice orbitale o a mano
Raccomandazioni:
- Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
- UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
- MOLTO FINE / ULTRA FINE per la finitura di qualsiasi pezzo
- Un GP – VERDE per una pulizia e una finitura rapide e complete
Caratteristiche:
- Massima durata dell'utensile
- Perfetto per tutte le superfici
- Ampio campo di impiego