1/4″ Lame per chiavi a bussola, DIN3126 E6.3 10 mm

Codice art.: 113-100 10mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113-100 10mm
EAN / GTIN 4991644502530
Codice del produttore 113-100 10mm
Numero-L L60050 479

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 100 mm
Dimensione D2: 14,5 mm
Lunghezza: 7 mm
Guida: 1/4″
Esagono esterno
Uscita 10 mm
Attacco esagonale
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello