Prolunghe con blocco di sicurezza Quick-Release

Codice art.: 11011006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11011006
EAN / GTIN 4018754196128
Codice del produttore 11011006
Numero-L L60010 4367

Descrizione

Descrizione:

  • QuickRelease: Cricchetto, impugnatura, prolunghe e giunti cardanici con blocco di sicurezza formano un'unica unità!
  • DIN 3123 / ISO 3316

Proprietà:

  • d: 11,6 mm
  • Guida quadrata esterna (pollici): 1/4″
  • Gr.: 4
  • Lunghezza [mm]: 102 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • Peso: 49 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello