Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 36 ∙ 67 mm

Codice art.: 1100Z-36
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1100Z-36
EAN / GTIN 4000896002528
Codice del produttore 1100Z-36
Numero-L L60140 2873

Descrizione

Descrizione:

  • Versione corta
  • Con zigrinatura
  • Con perno di protezione della spina
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 36 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 67 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 52 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 48 mm
  • Peso netto (kg): 0.53 kg
  • Per utilizzo manuale
Non corrisponde a norme DIN

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello