3.1/2″ Chiave a bussola impact (mm) 190 mm

Codice art.: 10400M 190mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 10400M 190mm
EAN / GTIN 4991644493180
Codice del produttore 10400M 190mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 239 mm
D2: 200 mm
D1: 275 mm
Lunghezza: 125 mm
Guida: 3.1/2″
Attacco quadro
Uscita 190 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello