3.1/2″ Chiave a bussola impact (mm) 110 mm

Codice art.: 10400M 110mm
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 10400M 110mm
EAN / GTIN 4991644493029
Codice del produttore 10400M 110mm
Numero-L L60050 6005

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 179 mm
D2: 175 mm
D1: 170 mm
Lunghezza: 88 mm
Guida: 3.1/2″
Attacco quadro
Uscita 110 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello