Comodi occhiali di protezione uvex pheos NORMAL

Codice art.: 096524 NORMAL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.283 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
  • Protezione UV: UV400
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie pheos
Marcatura della montatura W 166 FT CE
Marcatura lenti 2C-1,2 W 1 FKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
Protezione UV UV400
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta
Materiale lenti Policarbonato
Dimensione occhiali Normale
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096524 NORMAL
EAN / GTIN 4031101538808
Codice del produttore 9292030

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione moderni e alla moda con rivestimento uvex supravision excellence: resistenti ai graffi e alle sostanze chimiche, antiappannanti. Completamente metal free, sono dotati di un ampio campo visivo senza telaio, al fine di proteggere bene gli occhi anche nelle aree laterali. Visione senza distorsioni e non affaticante per gli occhi grazie alle lenti duosferiche. Stanghetta aperta per una migliore ventilazione. Disponibile in 2 larghezze per la massima indossabilità.

Norma:

EN 166; EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello