{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN | EN 374 | |
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti | |
EN 374 | Modello A (JKLOPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKLOPT | |
EN 388 | 200XX | |
Materiale | Nitrile | |
Proprietà elettrostatiche | 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Denominazione originale prodotto | Dermatril P 743 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Spessore | 0,2 mm | |
Lunghezza | 280 mm | |
Contenuto | 50 | |
Peso | 700 g | |
Colore | blu | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
Spessore (parete) | 0,2 mm | |
Categoria di protezione antitaglio | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Utilizzo | monouso | |
Tempo di permeazione per acetone al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% | 30-40 min | |
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% | 10-30 min | |
Tempo di permeazione per etanolo al 95% | 10-30 min | |
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% | 10-30 min | |
Tempo di permeazione per metanolo al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% | >480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % | 10-30 min | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094725 8 | |
EAN / GTIN | 4008198774389 | |
Codice del produttore | DERMATRIL P 743 - 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di guanti monouso Dermatril P 743 8
su richiesta
Disponibile a magazzino
497 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.556 pezzi in magazzino
|
|
Lunghezza | 280 mm | 300 mm |
Materiale | Nitrile | Nitrile |
Spessore | 0,2 mm | 0,26 mm |
Utilizzo | monouso | monouso |
Misure guanti da lavoro | 8 | 8 |
Categoria di protezione | Categoria III | Categoria III |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKLOPT | JKLNPST |