{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Adatto per touchscreen | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X41B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale supporto | Nylon, fibra di acciaio, carbonio | |
Rivestimento | Schiuma di nitrile / PU a base d’acqua | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | nero / grigio / giallo | |
Normativa | EN 407 | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti antitaglio | |
Categoria di protezione antitaglio | B | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094561 11 | |
EAN / GTIN | 7340118319377 | |
Codice del produttore | TEGERA 8805 INFINITY GR.11 |