{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Protezione antiurto; Chiusura a strappo | |
EN 388 | 0021XP | |
Materiale supporto | Microthan®; Impactothan® | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 207 mm | |
Colore | grigio / giallo | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
Normativa | Protezione contro le vibrazioni e gli urti (EN ISO 10819) | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti Driver | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094335 8 | |
EAN / GTIN | 7392626033566 | |
Codice del produttore | 9185/8 |