{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF | |
Lavaggio | Lavaggio a mano | |
Asciugatura | asciugatura | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lunghezza | 230 mm | |
Spessore | 1 | |
AQL | 2,5 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Contenuto | 12 paio | |
Colore | bianco | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Materiale supporto | Cotone | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Peso | 17,5 g | |
Materiale | Cotone | |
Tipo di prodotto | Guanti di cotone |
Codice articolo | 094204 9 | |
Codice del produttore | 094204 9 |