{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
Resistenza antiperforazione | Tessuto | |
Normativa | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 42 | |
Colore | nero / blu | |
Contro la penetrazione e l’assorbimento di acqua | sì | |
Per solette ortopediche | sì | |
Con materiale riflettente (buona visibilità) | sì | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo | 092240 42 |