{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Plaline | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 75% poliestere; 25% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 290 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
Asciugatura | non asciugare in asciugatrice | |
Stanghette | non stirare | |
Colore | arancione / zinco | |
Taglia DE | 29 | |
Dimensione FR | 54C | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni catarifrangenti |
Codice articolo | 091777 29 | |
EAN / GTIN | 4030913941882 | |
Codice del produttore | 5610 GR 29 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni catarifrangenti Plaline 29
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
64,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
59,85 €
34,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | arancione / zinco | giallo / grigio |
Taglia DE | 29 | 29 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composizione del tessuto | 75% poliestere ;25% cotone | 20% cotone ;77% poliestere ;3% Spandex |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantaloni catarifrangenti | Pantaloni alta visibilità |
Genere | da uomo | da uomo |