{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Splash | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 100% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 525 g/m2 | |
Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | antracite / rosso | |
Taglia DE | 52 | |
Dimensione FR | 46 | |
Dimensione IT | 54 | |
Tipo di prodotto | Giacca di protezione per saldatore |
Codice articolo | 091480 52 | |
Codice del produttore | 952160547 GR. 52 |