{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | QUALITY DRESS | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 100% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 285 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | Pulizia con percloroetilene | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
Denominazione originale prodotto | Quality Dress | |
Colore | grigio chiaro | |
Dimensione UK | 36L | |
Dimensione US | 36/35 | |
Dimensioni ES | 44L | |
Dimensioni NL | 102 | |
Taglia DE | 102 | |
Dimensione FR | 44L | |
Dimensione IT | 44L | |
Chiusura giacca | Chiusura a bottoni | |
Chiusura nascosta | sì | |
Fondo manica | Polsino della manica con bottone | |
Fascia in vita | Cintura senza elastico | |
Numero di tasche pettorali della giacca con pateletta e chiusura a strappo | 2 | |
Numero di taschine interne della giacca | 1 | |
Numero di tasche laterali | 2 | |
Tasche laterali | rinforzati | |
Posizionamento della tasca portacellulare | destro | |
Tipo di prodotto | Giacca da lavoro |
Codice articolo | 091112 102 | |
Codice del produttore | 1637 1314 95, GR.102 |