{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Kæde-⌀ | 6 mm | |
Nyttelængde | 4 m | |
Bæreevne WLL β = 0° – 45° | 2.360 kg | |
Bæreevne WLL β = 45° – 60° | 1.700 kg | |
Produkttype | Anhugningskæde |
Codice articolo | 086435 A4 | |
EAN / GTIN | 2050002048898 | |
Codice del produttore | H36SL4TYP1(VKH-G) |