{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 3 m | |
Larghezza cintura | 60 mm | |
Carico massimo semplice diretto WLL | 2.000 kg | |
Portata semplice con nodo WLL | 1.600 kg | |
Portata doppia WLL fino a 7° | 4.000 kg | |
Portata doppia WLL 7° – 45° | 2.800 kg | |
Portata doppia WLL 45° – 60° | 2.000 kg | |
Tipo di prodotto | Nastro di sollevamento |
Codice articolo | 086172 3 | |
EAN / GTIN | 4025092360364 | |
Codice del produttore | HBD 02000-L1 3m |