Esecuzione:
Lubrorefrigerante senza acido clorico e borico né formaldeide per esigenze elevate. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall’utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.
Il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni Plus è una sostanza contenente oli minerali, senza boro e ammine, mescolabile con acqua, appositamente formulato per la lavorazione difficile di alluminio e acciai altamente legati. La lavorazione di metalli non ferrosi deve essere effettuata solo dopo l’esecuzione di prove preliminari. Le emulsioni con lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni Plus consentono di ottenere una lunga durata, garantiscono un’ottima protezione contro la corrosione e sono particolarmente ipoallergeniche. Durata: 12 mesi.
Vantaggi:
I concentrati sono antiruggine, non danneggiano la vernice e sono fisiologicamente innocui, oltre che molto resistenti ai batteri. Non irritano la cute.
Dati d'impiego:
- Asportazione truciolo di acciai e fusione di acciaio 6-10%
- Asportazione truciolo di alluminio a partire dal 6%