Dispositivo di lubrificazione elettroidraulico, Modello: 50

Codice art.: 084005 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivo di lubrificazione
Per capacità contenitore 50 kg
⌀ Interno contenitore 355 mm - 387 mm
Potenza di alimentazione massima 320 g/min
Pressione di lubrificazione massima 400 bar
Pressione di scoppio tubo flessibile 1.650 bar
Potenza del motore 750 kW
Serraggio 230 V
Alimentazione Alimentazione di rete
Frequenza 50 Hz
Potenza nominale 750 W
Lunghezza cavo 5 m

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084005 50
EAN / GTIN 4016553423513

Descrizione

Esecuzione:

Nel dispositivo portatile MATO eHybrid-Greaser 230 V è presente una pompa a pistoni ad alta pressione appositamente sviluppata, con una pressione di trasporto fino a 400 bar, azionata idraulicamente con olio da una pompa elettrica a ingranaggi. Azionando la pompa idraulica a ingranaggi da 230 V, l’olio idraulico viene movimentato dalla pompa a pistoni ad alta pressione, in modo che con l’apertura della leva di estrazione della pistola per lubrificazione ad alta pressione inizia l’alimentazione del grasso. Il rilascio della leva di estrazione termina l’erogazione del grasso o il processo di lubrificazione.

Proprietà:

  • Pompa a pistoni ad alta pressione idraulica
  • Pompa elettrica a ingranaggi con scarico della pressione, serbatoio dell’olio idraulico, incluso indicatore del livello dell’olio e tappo di riempimento (con sfiato)
  • Coperchio antipolvere termoverniciato
  • Speciale pistone in sequenza di lubrificazione per uno svuotamento ottimale della benna
  • Tubo flessibile corazzato ad alta pressione da 3,5 m DN6 con inserto in treccia d’acciaio, pressione di scoppio 1.650 bar
    (con tubo corazzato ad alta pressione da 6,5 m e 10 m su richiesta)
  • Cavo di collegamento da 5 m dotato di spina con contatto di terra
  • Pistola per lubrificazione ad alta pressione con snodo a Z e tubo dell’ugello
  • Carrello robusto termoverniciato con supporto dell’unità di pompaggio regolabile in altezza, ruote in gomma solida su cuscinetti a rulli e ruote piroettanti con freno.

Fornitura:

Al momento della consegna, l’unità idraulica è già premontata e riempita con olio idraulico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello