Nastro adesivo VHB™ 19X33

Codice art.: 083787 19X33
(3,71 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

USP1 VHB™
USP2 trasparente
Denominazione originale prodotto 4910
Tipo di nastro adesivo su due lati
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 4,8 N/mm
Elasticità 300 %
Particolarità flessibile; ammortizzante; resistente all’umidità
Applicazione Sigillare; Montaggio; Attaccare
Materiale copertura Pellicola in PE siliconata
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore trasparente
Lunghezza 33 m
Larghezza 19 mm
Spessore 1 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083787 19X33
EAN / GTIN 4001895594113
Codice del produttore 7000033117

Descrizione

Esecuzione:

3M™ 4910 è un nastro trasparente e incolore, ed è quindi ideale per il montaggio di insegne traslucide retroilluminate, per vetri impregnati con resina sintetica, metalli e materiali con elevata energia superficiale (HSE), materiali decorativi e listelli, targhette e loghi, per l’incollaggio di pannelli e il fissaggio di elementi di rinforzo.
Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.
Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello