Nastri adesivi a rete sottile, larghezza × lunghezza (mm×m): 25X50

Codice art.: 083666 25X50
(0,10 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.735 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8954
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PP
Massa adesiva Gomma sintetica
Forza adesiva su acciaio 0,7 N/mm
Elasticità 10 %
Resistenza alla trazione 13,5 N/mm
Particolarità resistente all’abrasione; antistrappo; resistente all’umidità
Applicazione Incollare; Legare; Imballare
Resistente ad alte temperature fino a 60 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 21 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore trasparente
Lunghezza 50 m
Larghezza 25 mm
Spessore 0,13 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083666 25X50
EAN / GTIN 2050001712363
Codice del produttore 7000095691

Descrizione

Esecuzione:

Il nastro 3M™ 8954 è realizzato in PP con rinforzo in fibra di vetro ad alta resistenza (longitudinale e trasversale) e resistenza alla trazione e all'abrasione molto elevata. Per imballaggi in caso di trasporto di merci pericolose!

Uso:

Per legare e fissare, per esempio come fissativo per pallet o prodotti.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello