{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 406 | |
Base chimica | Etilcianoacrilato | |
Viscosità dinamica | 20 mPas | |
Spessore | 1,1 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Campo di impiego temperatura | -40 °C - 120 °C | |
Resistenza manuale secondo | 2 s - 10 s | |
adatto per materiale | Elastomero; PE; PP | |
Dimensione massima fessura | 0,15 mm | |
Resistenza alla rottura per trazione | 15,5 N/mm2 | |
Colore | trasparente | |
Capacità | 20 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 2 °C - 8 °C | |
Durata dalla data di produzione | 20 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Colla superrapida |
Codice articolo | 083362 406_DIE | |
EAN / GTIN | 4058093011829 | |
Codice del produttore | 2235002 |