{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Colore corpo | giallo | |
Corrente di illuminazione | 70 lm | |
Durata | 14 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Dimensioni internazionali | LR6 | |
Lunghezza complessiva | 108 mm | |
⌀ Testa | 35 mm | |
Peso | 96 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081521 2AA | |
EAN / GTIN | 32705154054 |