Punta per cacciavite a bussola 1.2 x 8.0 mm esagono esterno C 6.3 L 25 mm

Codice art.: 08070127
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 08070127
EAN / GTIN 4018754287772
Codice del produttore 08070127
Numero-L L60010 6333

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • per viti con intaglio

Proprietà:

  • a x b (mm): 1,2 x 8,0 mm
  • Esagono esterno [pollici]: 1/4
  • Esagono esterno: C 6,3
  • Lunghezza [mm]: 25 mm
  • No.: 1167
  • Peso: 6 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello