Levigatrici diritte ad aria compressa 52669

Codice art.: 079443 52669
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 52669
Potenza fornita 744 W
Numero massimo giri 20.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 1.254 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 3/8 pollici
⌀ Pinze di serraggio 6 mm
Peso 1 kg
Rumorosità 79 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza 221 mm
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079443 52669
EAN / GTIN 616026526693
Codice del produttore 52669

Descrizione

Esecuzione:

Dynabrade − Levigatrice diritta ad aria compressa Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft.
Levigatrice diritta da 750 Watt potente e senza trasmissione con numero di giri massimo di 20.000 1/min. Con controllo numero di giri brevettato per velocità costante anche sotto carico.

Fornitura:

Incl nippli.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello