{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Druckluftbetrieben | |
Denominazione originale prodotto | D2121Q | |
Potenza fornita | 350 W | |
Numero massimo giri | 0 min-1 - 750 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
Fabbisogno massimo d’aria | 600 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Rumorosità | 87 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 2,5 m/s2 | |
Lunghezza | 248 mm | |
Tipo di prodotto | Trapano |
Codice articolo | 079051 D2121Q | |
EAN / GTIN | 7322590013295 | |
Codice del produttore | 8421040525 |