{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Denominazione originale prodotto | GST160CE | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 800 W | |
Numero di corse | 800 min-1 - 3.000 min-1 | |
Spessore massimo lama acciaio | 10 mm | |
Spessore massimo lama legno | 160 mm | |
Regolazione dello smusso | sì | |
Movimento pendolare | 4x | |
Peso | 2,2 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 7,5 m/s2 | |
Forma | A forma di asta | |
Particolarità | Potente, a LED | |
Lame per seghetti alternativi adatte | 588400 − 588551 | |
Sostituzione utensile senza strumenti | Sì, sistema SDS | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078200 GST160CE | |
EAN / GTIN | 3165140746250 | |
Codice del produttore | 0601517000 |