Levigatrice per tubi 72227561

Codice art.: 077715 72227561
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo del numero di giri 2.700 min-1 - 8.500 min-1
Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto RS17-70 E Set Base
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.700 W
Larghezza del nastro 20; 40 mm
Lunghezza del nastro 815 mm
⌀ Tubo lavorabili 8 mm - 80 mm
Peso 4,64 kg
Velocità nastro massima 9 mm/s - 27 mm/s
Lunghezza cavo 4 m
Avvio dolce si
Blocco contro il riavvio si
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro
Tensione nominale 230 V

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077715 72227561
EAN / GTIN 4014586895871

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice a nastro per tubi con altissima capacità di asportazione. Ideale per la lavorazione di tubi e curve di tubi − pulizia, rimozione di colori di rinvenimento, molatura di punti di saldatura, preparazione della lucidatura e lucidatura a specchio. Campo del numero di giri per anelli di tela abrasiva, di tessuto e di lucidatura a regolazione variabile. Guida del nastro migliorata.
Levigatrice per tubi per raggi stretti, numero di giri costantemente regolabile per la rettifica, satinatura e lucidatura a specchio.
Distanza minima dal muro 50 mm.
Il set base copre tutte le applicazioni standard per tubi e gomiti: pulizia, rimozione della pelle di laminazione e dei graffi, levigatura, migliore rettifica satinata.

Vantaggi:

  • Asportazione efficace dei cordoni di saldatura grazie alla velocità di taglio ottimale dei nastri di tela abrasiva.
  • Velocità continuamente regolabile per la rettifica, la satinatura e la lucidatura a specchio di corrimani già montati.
  • I nastri di tela abrasiva flessibili si adattano al meglio anche alle curve di tubi strette, garantendo così superfici uniformi.
  • Rettifica periferica a 360° in sole 2 fasi di lavoro.
  • Rulli di rinvio opzionali per una distanza ridotta dalla parete.
  • Protezione contro il riavvio.
  • Cuscinetti a sfera antipolvere.

Fornitura:

  • Levigatrice per tubi FEIN RS 17-70 E.
  • 2× 10 nastri di tela abrasiva 20×815 mm P120 / P180.
  • 2× 10 nastri di tela abrasiva 40×815 mm P120 / P180.
  • 5 nastri in tessuto non tessuto 20×820 mm, a grana molto fine.
  • 1× valigetta portautensili.

Nota:

Per nastri di tela abrasiva vedi a partire dal n. art. 558011.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello