{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 18 V | |
Denominazione originale prodotto | AKBU 35 PMQ | |
ID produttore | 71700161 | |
Capacità batteria | 5,2 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero massimo giri | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Portautensile forma | QuickIN / MK2 | |
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio | M14 | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 18 mm | |
Profondità di foratura | Punte a carotare in acciaio, max. 50 mm | |
⌀ Massimo svasatura | 31 mm | |
⌀ Massimo alesatura | 18 mm | |
Lunghezza base magnetica | 195 mm | |
Larghezza base magnetica | 70 mm | |
Altezza | 450 mm | |
Corsa utile | 135 mm | |
Peso | 12,8 kg | |
Tipo di prodotto | Trapano |
Codice articolo | 076524 71700161 | |
Codice del produttore | 71700161000 |