Esecuzione:
- Inserti di misurazione con punta in carburo, Ø 2,0 mm
- Forma A in conformità alla norma DIN 2270
- Quadrante girevole
- guida della coda di rondine in 3 pezzi
- Inversione automatica della direzione di conteggio
- Forza di misurazione 0,15 N
Descrizione:
Calibro a leva con scala girevole e commutazione automatica della direzione di misura. L'inserto di misura è dotato di una sfera in metallo duro Ø 2,0mm. Guida a coda di rondine a 3 pieghe. Lunghezza dell'inserto di misura 14,5mm. Campo di misura 0,2mm, lettura 0,002mm, anello esterno Ø 40,5mm. Indicazione 0-100-0. La consegna comprende un gambo di serraggio da 8 mm e una chiave di misura. Imballaggio: caso
Proprietà:
- Rotazione del puntatore in mm: 0,2 mm
- Ripetibilità [µm]: 1,5 µm
Norma:
DIN 2270