GHV 12+18V XA indumenti riscaldati: GAA 12V-21 adattatore batteria professionale, misura S.

Codice art.: 06188000EA
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
Tipo di prodotto Giacca termica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06188000EA
EAN / GTIN 4059952580722
Codice del produttore 06188000EA

Descrizione

Descrizione:

Abbigliamento riscaldato GHV 12+18V XA, il gilet riscaldato GHV 12+18V XA è la scelta ideale per chi desidera un calore costante della parte superiore del corpo senza sacrificare la massima libertà di movimento
  • Il loro design intelligente mantiene il corpo caldo e consente un intenso lavoro fisico, soprattutto con le braccia
  • Il riscaldamento a tre zone di questo gilet assicura una perfetta distribuzione del calore e mantiene la parte superiore del corpo calda per tutto il giorno
  • Le tre fasi di riscaldamento, fornite dalle batterie Bosch da 12 V, garantiscono un calore duraturo
  • Per una maggiore comodità, i dispositivi alimentati tramite USB possono essere facilmente caricati tramite la porta integrata dell'adattatore per batteria
  • Le piastre riscaldanti giacca sono alimentate dall'adattatore di ricarica GAA 12V-21 e da una batteria Bosch da 12 V o, in via opzionale, dall'adattatore di ricarica GAA 18V-24 e dalla batteria Bosch da 18 V

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 1,8 V
  • Colore: Nero
  • Struttura: Softshell, 3 strati
  • Miscela di tessuti: Guscio: 95% Poliestere, 5% Spandex, Fodera: 100% Poliestere
  • Taglia: S
  • Colori disponibili: Nero

Fornitura:

  • Adattatore di batteria GAA 12V-21 Professional

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello