testo 420 - Balometro

Codice art.: 0563 4200
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0563 4200
EAN / GTIN 4029547013416
Codice del produttore 0563 4200
Numero-L L40540 279

Descrizione

Descrizione:

Con il misuratore di portata volumetrica testo 420 per ingressi e uscite d'aria di grandi dimensioni, è possibile rispettare in modo rapido e preciso le linee guida igieniche e le specifiche per la qualità dell'aria interna.
  • Fornisce un supporto affidabile per il calcolo del flusso volumetrico totale nei sistemi di trattamento dell'aria, ad esempio in ospedali, uffici o edifici commerciali
  • Elevata precisione di misura sui diffusori a vortice grazie al raddrizzatore di portata volumetrica La portata volumetrica viene spesso misurata sui diffusori a vortice
  • A causa del vortice dell'aria in questi diffusori, i flussi d'aria sono spesso misurati in modo errato
  • Con la cuffietta di misura della portata volumetrica testo 420, questi errori di misura possono essere ridotti in modo significativo
  • Il raddrizzatore di portata integrato calma la turbolenza e la trasforma in un flusso d'aria quasi uniforme
  • In questo modo calcola con precisione la portata volumetrica nell'intervallo 40 - 4.000 m3/h
  • Il cofano di misurazione del flusso volumetrico con maniglie ergonomiche e display inclinabile ha un peso unico di meno di 2,9 kg
  • In questo modo, i calcoli frequenti della portata volumetrica in ambienti ampi e le misurazioni al di sopra dell'altezza della testa possono essere eseguiti in modo sicuro e confortevole
  • Un grande pulsante di misurazione sul coperchio del misuratore di portata volumetrica assicura una facile registrazione dei valori misurati
  • Il coperchio misura 610 x 610 mm
  • Sono disponibili altre cuffiette come accessori per altri diffusori a soffitto
  • Per le entrate e le uscite d'aria particolarmente alte, è utile l'uso del nostro treppiede opzionale
  • Può essere spinto fino a 3,3 metri
  • L'installazione della cuffietta di misurazione della portata volumetrica è facile e veloce grazie alle aste di tensione
  • Il carrello in dotazione garantisce un trasporto sicuro
  • Creazione e invio di protocolli direttamente in loco grazie alla connessione con l'app
  • Approfittate di ulteriori funzioni pratiche e scaricate la nostra app gratuita
  • Con la connessione all'app, i dispositivi mobili come smartphone e tablet possono essere utilizzati come secondo display e telecomando via Bluetooth
  • Ciò è particolarmente pratico quando si utilizza un treppiede con soffitti alti
  • L'app consente di misurare in diretta le unità di trattamento dell'aria utilizzando la funzione di avvio e arresto e di salvare i dati di misura in formato txt
  • È possibile creare il rapporto di misura direttamente in loco con l'app
  • I risultati delle misure, come la portata volumetrica totale e il tasso di ricambio dell'aria, possono essere assegnati direttamente a modelli di rapporto specifici per il cliente
  • È quindi possibile inviare i valori misurati e i protocolli tramite la funzione di posta elettronica
  • In questo modo si risparmia molto tempo e si aumenta l'efficienza
  • Cofano di misurazione della portata volumetrica con dispositivo di misurazione rimovibileSintesi delle prestazioni Il cofano di misurazione della portata volumetrica per le unità di trattamento dell'aria è dotato di un dispositivo di misurazione per la visualizzazione dei dati misurati
  • Il dispositivo può essere inclinato e rimosso per una comoda lettura dei valori misurati
  • Con il dispositivo di misura testo 420 è possibile misurare la velocità di flusso, la portata volumetrica, la pressione assoluta, la temperatura e l'umidità relativa
  • A basse pressioni, la regolazione automatica dello zero garantisce una maggiore precisione
  • Tutti i valori misurati sono facilmente leggibili sull'ampio display illuminato
  • Per le analisi e la documentazione, i dati di misura possono essere salvati e i protocolli di misura possono essere creati direttamente in loco su un dispositivo mobile tramite connessione app
  • La gestione dei dati di misura sul PC è molto semplice e non richiede software aggiuntivo grazie alla funzione plug & play
  • La cuffietta di misura della portata volumetrica testo 420 con dispositivo di misura integrato non è stata sviluppata solo per la misura della portata volumetrica sui diffusori a soffitto più grandi
  • Il dispositivo di misura può anche essere rimosso dal coperchio e utilizzato per misurare la pressione, la portata e il flusso volumetrico nel condotto
  • In questo modo si evita di dover acquistare un altro strumento di misura
  • Per la misurazione nel condotto, è sufficiente collegare un tubo di Pitot e i tubi di collegamento (entrambi opzionali)
  • La misura nel condotto è supportata dalla combinazione di medie temporali e puntuali e dalla semplice immissione della geometria del condotto
  • La fornitura comprende il misuratore di portata testo 420, comprensivo di strumento di misura, cofano di misura 610 x 610 mm, 5 aste di tensione, cavo USB, batterie e carrello.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello