testo 205 - Strumento per la misura di pH e temperatura

Codice art.: 0563 2051
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e flusso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0563 2051
EAN / GTIN 4029547002090
Codice del produttore 0563 2051
Numero-L L40550 59

Descrizione

Descrizione:

Nella produzione alimentare, il valore del pH e la temperatura giocano un ruolo fondamentale. Con il testo 205, è possibile misurare contemporaneamente il valore del pH e la temperatura in mezzi semisolidi. Poiché lo strumento di misura del pH/temperatura è estremamente robusto, in particolare la punta di misura del pH, il testo 205 viene spesso utilizzato per monitorare la qualità e il grado di maturazione della carne. Ad esempio, nelle macellerie, nei mattatoi e nell'industria della lavorazione della carne.Tecnologia di misura intelligente - i vantaggi offerti dal testo 205 nella misurazione del valore di pH e della temperatura
  • Il testo 205 consente di effettuare misure di pH in mezzi semisolidi. Il sensore di temperatura integrato garantisce una precisa compensazione della temperatura e quindi un'accurata misurazione del pH
  • La sonda di pH non richiede manutenzione, è a prova di perdite e insensibile alla sporcizia grazie all'elettrolita in gel contenuto nella sonda
  • La membrana a fori della sonda di pH consente una misurazione del pH rapida e affidabile
  • Il puntale di misurazione del pH combinato con la sonda di temperatura può essere sostituito dall'utente. In questo modo si risparmia l'acquisto di un nuovo strumento di misura
Equipaggiamento e caratteristiche dello strumento di misura di pH/temperatura
  • Il valore di pH e la temperatura sono visualizzati contemporaneamente sul display illuminato. È quindi possibile tenere sempre sotto controllo entrambi i valori
  • Il riconoscimento automatico del valore finale (auto-hold) registra la lettura non appena questa è stabile. Un segnale acustico informa quando la lettura è stabile
  • Cappuccio di conservazione con gel: il cappuccio di conservazione, riempito di gel elettrolitico e fissato alla sonda di pH, serve a conservare la sonda tra una misurazione e l'altra. Il gel elettrolitico favorisce la durata della sonda di pH e riduce i tempi e i costi di manutenzione
  • La staffa da cintura/parete in dotazione consente di riporre lo strumento di misura in modo sicuro a parete o su una cintura
  • Calibrazione: lo strumento di misura di pH/temperatura può essere calibrato in uno, due o tre punti
  • Bottiglie dosatrici di calibrazione: le nostre soluzioni di calibrazione certificate DAkkS (opzionali) sono adatte alla calibrazione della sonda di pH. La sonda di pH viene calibrata nell'apertura di dosaggio integrata del flacone di calibrazione. Questo garantisce un uso economico della soluzione di calibrazione
Conoscete il nostro starter set testo 205? Con questo set sarete perfettamente attrezzati per la misurazione del valore di pH e della temperatura. Con lo strumento di misura testo 205, riceverete anche due flaconi di calibrazione, una valigetta in alluminio e il tappo di conservazione con gel;

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello