Prisma singolo temprato con staffa 7 - 70 mm

Codice art.: 0522203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0522203
EAN / GTIN 4029713056636
Codice del produttore 0522203
Numero-L L40510 2216

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Planarità, parallelismo e tolleranza ad angolo retto pari a 4 µm
  • 2 scanalature a 90°
  • La faccia finale e la base sono angolari

Descrizione:

Prisma temprato con staffa in acciaio inox speciale, temprato, parallelismo del prisma 0,004mm, incisioni 2x90°, consegna in cartone, dimensione 100x75x75mm, per albero dia. 7-70mm.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 100 mm