893/4/1 K Porta-inserti universale, 1/4″ x 50 mm

Codice art.: 05134480001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05134480001
EAN / GTIN 4013288017468
Codice del produttore 05134480001
Numero-L L60020 366

Descrizione

Descrizione:

  • Portainserti universale per inserti esagonali da 1/4″- secondo DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Manicotto in acciaio Inox per una protezione particolare contro la corrosione.
  • 1/4″ esagonale per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″
  • Con corpo in acciaio inox e potente magnete permanente
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 1)

Fornitura:

  • 893/4/1 K Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello